STAUFF

STAUFF Digitalmanometer SPG-DIGI-B0016-B-CAL

  • ERIKS:12508298
  • Hersteller:1810000170
Image 1
  • Digitalmanometer SPG-DIGI.
  • Digitale Druckmessung mit Display.
  • Prozessanschluss 1/4" BSP.
  • Wahlweise mit Kalibrierzertifikat (-CAL).
  • Einzeln oder als Teil einer kompletten Messbox erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SPG-DIGI
Typ
Manometer digital
Druckbereich (Angabe)
-1 - 16 bar
Max. Druck
32 bar
Druckeinstellung
Drücktasten
Mit Display
Ja
Anschluss
1/4" BSP
Durchmesser
90 mm
Options
Kalibriert