Eriks
STAUFF

STAUFF Dichtring mit Elastomerdichtung FI-DIR-R1/4-V-W3

  • ERIKS:14293111
  • Hersteller:6020002001
Image 1
- Dichtring mit Elastomerdichtung für Einschraubstutzen von Schwenkverschraubungen
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DIR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel