STAUFF

STAUFF Dichtring mit Elastomerdichtung FI-DIR-M42x2-R1-1/4-B-W3

  • ERIKS:14292632
  • Hersteller:6020000013
Image 1
- Dichtring mit Elastomerdichtung für Einschraubstutzen von Schwenkverschraubungen
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DIR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel