STAUFF

STAUFF Dichtring mit Elastomerdichtung FI-DIR-M27x2-R3/4-B-W3/2

  • ERIKS:14293236
  • Hersteller:6020002825
Image 1
- Dichtring mit Elastomerdichtung für Einschraubstutzen von Schwenkverschraubungen
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DIR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel