STAUFF

STAUFF Dichtring mit Elastomerdichtung FI-DIR-M26x1.5-B-W3

  • ERIKS:14292631
  • Hersteller:6020000011
Image 1
- Dichtring mit Elastomerdichtung für Einschraubstutzen von Schwenkverschraubungen
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DIR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel