Eriks
STAUFF

STAUFF Dichtring mit Elastomerdichtung FI-DIR-M22x1.5-B-W3

  • ERIKS:14744954
  • Hersteller:6020000009
Image 1
- Dichtring mit Elastomerdichtung für Einschraubstutzen von Schwenkverschraubungen
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DIR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel