STAUFF

STAUFF Dichtring mit Elastomerdichtung FI-DIR-15L/14S-R1/2-B-W3/2

  • ERIKS:14293234
  • Hersteller:6020002823
Image 1
- Dichtring mit Elastomerdichtung für Einschraubstutzen von Schwenkverschraubungen
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DIR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel