STAUFF

STAUFF Dichtring mit Elastomerdichtung FI-DIR-12LM18x1.5-B-W3

  • ERIKS:14292635
  • Hersteller:6020000015
Image 1
- Dichtring mit Elastomerdichtung für Einschraubstutzen von Schwenkverschraubungen
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DIR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel