Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte LBBU-DP-3D-M8/U5/16-W3

  • ERIKS:14396696
  • Hersteller:1130024605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBBU-DP
Gruppe
3D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
20 mm
D
9 mm
H
28 mm
L1
47 mm
S
3 mm
R
19.5 mm