CHF 1.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LBBU-DP |
Gruppe | 3 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 30 mm |
D | 9 mm |
H | 28 mm |
L1 | 23.5 mm |
L2 | 15 mm |
S | 3 mm |
R | 19.5 mm |