CHF 0.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LBBU-DP |
Gruppe | 2D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 20 mm |
D | 9 mm |
H | 20 mm |
L1 | 35 mm |
S | 3 mm |
R | 12 mm |