Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte LBBU-DP-2-M8/U5/16-W3

  • ERIKS:14396695
  • Hersteller:1130022185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LBBU-DP
Gruppe
2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
20 mm
D
9 mm
H
20 mm
L1
18 mm
L2
9 mm
S
3 mm
R
12 mm