CHF 0.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | LBBU-DP |
Gruppe | 1 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 20 mm |
D | 9 mm |
H | 16 mm |
L1 | 15 mm |
L2 | 9 mm |
S | 3 mm |
R | 10 mm |