CHF 5.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | GD |
Gruppe | 5D |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
B | 30 mm |
H | 7 mm |
L | 102 mm |
ØD | 9 mm |
S | 3 mm |