Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte GD-4D-W3/2

  • ERIKS:851833
  • Hersteller:1130000766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
GD
Gruppe
4D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
H
7 mm
L
79 mm
ØD
9 mm
S
3 mm