CHF 4.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.36inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | GD |
Gruppe | 3D |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Oberflächenschutz | ACT |
B1 | 60 mm |
B2 | 30.5 mm |
H | 6.5 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 33 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |