CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.32inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | GD |
Gruppe | 3D |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
B | 30 mm |
H | 7 mm |
L | 65 mm |
ØD | 9 mm |
S | 3 mm |