Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte GD-2D-W5/2

  • ERIKS:863009
  • Hersteller:1130000160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
GD
Gruppe
2D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
30 mm
H
7 mm
L
52 mm
ØD
9 mm
S
3 mm