Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte GD-2D-W4/2

  • ERIKS:753416
  • Hersteller:1130000155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
GD
Gruppe
2D
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
H
7 mm
L
52 mm
ØD
9 mm
S
3 mm