STAUFF

STAUFF Deckplatte GD-1D-W55

  • ERIKS:12529204
  • Hersteller:1130030413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
GD
Gruppe
1D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
B1
60 mm
B2
30.5 mm
H
6.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD
12 mm
S
3 mm