Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte GD-1D-W5/2

  • ERIKS:820423
  • Hersteller:1130000159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
GD
Gruppe
1D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
30 mm
H
7 mm
L
34 mm
ØD
7 mm
S
3 mm