CHF 0.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.64inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Typ | GD |
Gruppe | 1D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 30 mm |
H | 7 mm |
L | 34 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |