CHF 0.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Light |
Typ | DPL |
Gruppe | 4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B2 | 16 mm |
L4 | 63.5 mm |
ØD4 | 6.8 mm |