Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPL-3-W5

  • ERIKS:14524590
  • Hersteller:1130002140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
DPL
Gruppe
3
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B2
16 mm
L4
51 mm
ØD4
6.8 mm