Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPL-2-W3

  • ERIKS:906166
  • Hersteller:1130001959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
DPL
Gruppe
2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B2
15.5 mm
L4
40 mm
ØD4
6.8 mm