Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPL-1-W3

  • ERIKS:790613
  • Hersteller:1130001958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
DPL
Gruppe
1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B2
15.5 mm
L4
29.5 mm
ØD4
6.8 mm