CHF 53.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAS |
Gruppe | 9S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B1 | 180 mm |
B2 | 91 mm |
L1 | 251 mm |
L2 | 205 mm |
ØD | 26 mm |
S | 15 mm |