STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAS-9S-W1

  • ERIKS:11356782
  • Hersteller:1130000819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAS
Gruppe
9S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B1
180 mm
B2
91 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD
26 mm
S
15 mm