STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAS-8S-W3

  • ERIKS:11356781
  • Hersteller:1130000816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAS
Gruppe
8S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
160 mm
B2
81 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD
22 mm
S
15 mm