STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAS-8S-W1

  • ERIKS:11356780
  • Hersteller:1130000815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAS
Gruppe
8S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B1
160 mm
B2
81 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD
22 mm
S
15 mm