CHF 13.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAS |
Gruppe | 6S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B1 | 90 mm |
B2 | 46 mm |
L1 | 115 mm |
L2 | 90 mm |
ØD | 14 mm |
S | 10 mm |