STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAS-6S-W2

  • ERIKS:11356776
  • Hersteller:1130000807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAS
Gruppe
6S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B1
90 mm
B2
46 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD
14 mm
S
10 mm