CHF 3.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAS |
Gruppe | 5S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B1 | 60 mm |
B2 | 30.5 mm |
L1 | 83 mm |
L2 | 60 mm |
ØD | 11 mm |
S | 8 mm |