CHF 3.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAS |
Gruppe | 4S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B1 | 60 mm |
B2 | 30.5 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 45 mm |
ØD | 11 mm |
S | 8 mm |