CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAS |
Gruppe | 3S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B1 | 60 mm |
B2 | 30.5 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 33 mm |
ØD | 11 mm |
S | 8 mm |