STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAS-3S-W2

  • ERIKS:11356772
  • Hersteller:1130000795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAS
Gruppe
3S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B1
60 mm
B2
30.5 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD
11 mm
S
8 mm