STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAS-12S-W1

  • ERIKS:11356787
  • Hersteller:1130000831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAS
Gruppe
12S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B1
321 mm
B2
166 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD
35 mm
S
30 mm