STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAS-10S-W3

  • ERIKS:11356785
  • Hersteller:1130000824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAS
Gruppe
10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
240 mm
B2
121 mm
L1
320 mm
L2
265 mm
ØD
35 mm
S
25 mm