STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAS-10S-W2

  • ERIKS:14396615
  • Hersteller:1130004248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAS
Gruppe
10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B1
240 mm
B2
121 mm
L1
320 mm
L2
265 mm
ØD
35 mm
S
25 mm