CHF 126.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAS |
Gruppe | 10S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
B1 | 240 mm |
B2 | 121 mm |
L1 | 320 mm |
L2 | 265 mm |
ØD | 35 mm |
S | 25 mm |