CHF 181.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAL |
Gruppe | 9S |
Material | Edelstahl 304 (V2A) |
B | 90 mm |
L1 | 251 mm |
L2 | 205 mm |
ØD | 26 mm |
S | 15 mm |