CHF 32.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAL |
Gruppe | 9S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 90 mm |
L1 | 251 mm |
L2 | 205 mm |
ØD | 26 mm |
S | 15 mm |