Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-9S-W1

  • ERIKS:851639
  • Hersteller:1130000730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
9S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B
90 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD
26 mm
S
15 mm