Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-8S-W5

  • ERIKS:24121469
  • Hersteller:1130000729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
8S
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
80 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD
22 mm
S
15 mm