Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-8S-W4

  • ERIKS:14523681
  • Hersteller:1130000728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
8S
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
80 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD
22 mm
S
15 mm