Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-8S-W3

  • ERIKS:11356856
  • Hersteller:1130002878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
8S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
80 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD
22 mm
S
15 mm