CHF 19.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAL |
Gruppe | 8S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B | 80 mm |
L1 | 206 mm |
L2 | 168 mm |
ØD | 22 mm |
S | 15 mm |