Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-7S-W5

  • ERIKS:866164
  • Hersteller:1130000725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Doppelanschweissplatte Schwere-Baureihe
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
7S
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
60 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD
19 mm
S
10 mm