Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-7S-W4

  • ERIKS:13843751
  • Hersteller:1130000724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
7S
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
60 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD
19 mm
S
10 mm