CHF 10.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAL |
Gruppe | 7S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 60 mm |
L1 | 152 mm |
L2 | 122 mm |
ØD | 19 mm |
S | 10 mm |